品番 : EA799BA
品名 : [9V電池x1本] 故障探知器(ケース入)
仕様
| 電源 | 9V電池×1個 | プローブ長 | φ4×188mm |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1150mm | ||
| ケース・電池付き | |||
| ボリューム調節機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/25 16:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799BA-1 [9V電池x1本] 故障探知器 |
| EA799BA [9V電池x1本] 故障探知器(ケース入) |
ウェブカタログ画像
拡大
