品番 : EA799BA-1
品名 : [9V電池x1本] 故障探知器
ボリューム調整機能付
仕様
| 電源 | 9V電池×1個(別売) | プローブ長 | φ4×188mm |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 306 (2026/09/03 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0303ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA799BA-1 [9V電池x1本] 故障探知器 |
| EA799BA [9V電池x1本] 故障探知器(ケース入) |

