品番 : EA800AD
品名 : 保護めがね(クリアー/レッド)
仕様
| 防塵用めがね | |||
| レンズカラー | クリアー | フレームカラー | レッド |
|---|---|---|---|
| ポリカーボネートレンズ | |||
| めがねサイズ | A:135mm、B:120mm、 C:85mm、D:50×60mm |
重量 | 44g |
| メガネの上から装着可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3,582 (2026/09/23 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2168ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AD 保護めがね(クリアー/レッド) |
| EA800AE 保護めがね(クリアー/クリアー) |

