品番 : EA800AE
品名 : 保護めがね(クリアー/クリアー)
仕様
| ポリカーボネートレンズ | |||
| メガネの上から装着可能 | |||
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:135mm、B:120mm、 C:85mm、D:50×60mm |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2,690 (2026/09/03 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2168ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AD 保護めがね(クリアー/レッド) |
| EA800AE 保護めがね(クリアー/クリアー) |

