品番 : EA800AR-102
品名 : 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様
レンズカラー | スモーク | めがねサイズ | A:140mm、B:155mm、 C:117mm、D:40×84mm |
---|---|---|---|
重量 | 20g | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】 | |||
99.9%UVカット | |||
ゴム製つるのため長時間着用していてもしっかりフィットします。 | |||
耐衝撃性 | |||
ソフトラバーノーズパッド付 |
|||
つるにソフトラバー付 | |||
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです | |||
快適なフィット感を提供する軽量設計 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/05/03 07:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2263ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800AR-101 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) |
EA800AR-102 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) |