品番 : EA800AR-112
品名 : 保護めがね(スモーク/アンチフォグ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
便利なネックコード付の保護めがねです
仕様
めがねサイズ | A:140mm、B:162mm、 C:124mm、D:36×64mm |
重量 | 46g |
---|---|---|---|
レンズカラー | スモーク | 材質 | レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) |
付属品 | ネックコード、収納袋 | ||
99.9%UVカット | |||
ネックコードは長さ調節可能 | |||
黒縁でスタイリッシュ | |||
便利なネックコード付の保護めがねです | |||
軽量フレームで快適なフィット感を提供します。 | |||
幅の広いつるでこめかみ部分を保護します。 | |||
収納袋付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800AR-111 保護めがね(クリアー/アンチフォグ) |
EA800AR-112 保護めがね(スモーク/アンチフォグ) |