品番 : EA800AR-116
品名 : 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
仕様
| レンズカラー | スモーク | めがねサイズ | A:135mm、B:155mm、 C:130mm、D:40×75mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | ||
| 強度と耐久性に優れたワンピースレンズ構造 | |||
| ソフトラバーのつるが頭部のサイズに自動調整しジャストフィットします。 | |||
| ノーズパットには通気孔付 | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| ソフトラバーノーズパット付 | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| 重量20gで超軽量 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/08/22 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AR-115 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) |
| EA800AR-116 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ) |
