詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-115

品名 : 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ A:135mm、B:155mm、
C:130mm、D:40×75mm
重量 20g
強度と耐久性に優れたワンピースレンズ構造
ソフトラバーのつるが頭部のサイズに調整しジャストフィットします。
ノーズパットには通気孔付
曇り止めレンズ
ソフトラバーノーズパット付
つるにソフトラバー付
重量20gで超軽量
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/09/18 07:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2166ページ
バリエーション一覧
EA800AR-115 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
EA800AR-116 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top