品番 : EA800AR-113
品名 : 保護めがね(クリアー)
軽量ですっきりしたデザイン
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:135mm、B:150mm、 C:120mm、D:40×75mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 24g | 材質 | レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) |
| 耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ | |||
| 男女問わずぴったりフィットする洗練されたデザイン | |||
| 光学的に正しく歪みのないレンズ | |||
| 顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザイン | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| CSA規格 Z94.3適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 987 (2026/09/23 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AR-113 保護めがね(クリアー) |
| EA800AR-114 保護めがね(スモーク) |
