詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-114

品名 : 保護めがね(スモーク)

軽量ですっきりしたデザイン

仕様

めがねサイズ A:135mm、B:150mm、
C:120mm、D:40×75mm
レンズカラー スモーク
重量 24g 材質 レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
男女問わずぴったりフィットする洗練されたデザイン
光学的に正しく歪みのないレンズ
顔の側面まで包み込むラップアラウンドデザイン
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1適合
CSA規格 Z94.3適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

340 円(税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 230

(2026/11/07 20:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2166ページ
バリエーション一覧
EA800AR-113 保護めがね(クリアー)
EA800AR-114 保護めがね(スモーク)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top