品番 : EA800AR-16
品名 : 保護めがね(クリアー)
仕様
| めがねサイズ | A:135mm、B:140mm、 C:85mm、D:40×65mm |
レンズカラー | クリアー |
|---|---|---|---|
| 快適なフィット感を提供する軽量設計 | |||
| ハードコードポリカーボネートレンズ | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1+適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 598 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2166ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AR-16 保護めがね(クリアー) |
| EA800AR-17 保護めがね(スモーク) |
