詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-17

品名 : 保護めがね(スモーク)

仕様

めがねサイズ A:135mm、B:140mm、
C:85mm、D:40×65mm
レンズカラー スモーク
快適なフィット感を提供する軽量設計
ハードコードポリカーボネートレンズ
曇り止めレンズ
つるにソフトラバー付
99.9%UVカット
ANSI規格 Z87.1+適合
追加説明
カタログ価格

595 円(税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 180

(2026/10/28 05:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2166ページ
バリエーション一覧
EA800AR-16 保護めがね(クリアー)
EA800AR-17 保護めがね(スモーク)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top