品番 : EA800AR-2
品名 : 保護めがね(スモーク)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
めがねサイズ | A:140mm、B:130mm、 C:80mm、D:50×70mm |
レンズカラー | スモーク |
---|---|---|---|
99.9%UVカット | |||
サイドに通気孔付 |
|||
吊穴付 | |||
メガネの上から装着可能。 | |||
ポリカーボネートレンズ | |||
レンズは一体成型されたデザインで眉部分まで保護します。 | |||
強化されたサイドシールドで横方向からの衝撃を保護します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 05:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2264ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800AR-1 保護めがね(クリアー) |
EA800AR-2 保護めがね(スモーク) |