詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AR-202

品名 : 保護めがね(クリアー・屋内外用)

幅広レンズで側面も保護できます

仕様

めがねサイズ A:143mm、B:162mm、
C:120mm、D:40×72mm
レンズカラー スモーク(インドア/アウトドア)
材質 レンズ:ポリカーボネート 重量 32g
99.9%UVカット
ゴム製のノーズピースは柔らかく、フィットします。
ソフトラバーノーズパッド付
つるにソフトラバー付
幅広レンズで側面も保護できます
ANSI規格 Z87.1+適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/23 20:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA800AR-201 保護めがね(クリアー)
EA800AR-202 保護めがね(クリアー・屋内外用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top