品番 : EA800AS-12
品名 : 保護めがね(x2.0ルーペ付)
仕様
| めがねサイズ(mm) | A:140、B:160、 C:120、D:44×85 |
レンズカラー | クリア |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 2.0倍 | レンズ材質 | ポリカーボネート |
| 99.9%UVカット | |||
| レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付 | |||
| すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。 | |||
| キズ防止コーティング | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/09/24 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ 2167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AS-11 保護めがね(x1.5ルーペ付) |
| EA800AS-12 保護めがね(x2.0ルーペ付) |
| EA800AS-13 保護めがね(x2.5ルーペ付) |
