詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AS-13

品名 : 保護めがね(x2.5ルーペ付)

仕様

めがねサイズ(mm) A:140、B:160、
C:120、D:44×85
レンズカラー クリア
倍率 2.5倍 レンズ材質 ポリカーボネート
99.9%UVカット
レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付
すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。
キズ防止コーティング
ANSI規格 Z87.1適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/24 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA800AS-11 保護めがね(x1.5ルーペ付)
EA800AS-12 保護めがね(x2.0ルーペ付)
EA800AS-13 保護めがね(x2.5ルーペ付)
ウェブカタログ画像
  • ※レンズ下部がルーペになっていて、文字が拡大して見えます。
  • ルーペ部

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top