品番 : EA800AS-21
品名 : 保護めがね(シューティンググラス/クリアー)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A(こめかみ幅):140mm B(顔の奥行):155mm C(つる長):125mm D(レンズサイズ):40×75mm ※サイズ詳細はエスコ寸法図をご覧ください。 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 44.5g | ||
| 99.9%UVカット | |||
| ノーズピースは調整可能 | |||
| ラバーテンプルグリップで、活動中でもメガネがずれるのを防ぎます。 | |||
| 【MIL-PRF-32432】弾道安全基準の認証を受けており、高い弾道保護性能を誇ります。 ※アメリカ軍が定めたミリタリークラスのアイウェア(ゴーグル、サングラス)に関する軍用弾道衝撃規格(Military Performance Specification)です。民間の安全基準よりも遥かに厳しいテストが課されており、戦闘地域などの過酷な環境下で兵士の目を保護するために策定されました。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800AS-21 保護めがね(シューティンググラス/クリアー) |
| EA800AS-22 保護めがね(シューティンググラス/スモーク) |
| EA800AS-23 保護めがね(シューティンググラス/アンバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
