詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800AS-22

品名 : 保護めがね(シューティンググラス/スモーク)

仕様

レンズカラー スモーク めがねサイズ A(こめかみ幅):140mm
B(顔の奥行):155mm
C(つる長):125mm
D(レンズサイズ):40×75mm
※サイズ詳細はエスコ寸法図をご覧ください。
重量 44.5g
99.9%UVカット
ノーズピースは調整可能
ラバーテンプルグリップで、活動中でもメガネがずれるのを防ぎます。
【MIL-PRF-32432】弾道安全基準の認証を受けており、高い弾道保護性能を誇ります。
※アメリカ軍が定めたミリタリークラスのアイウェア(ゴーグル、サングラス)に関する軍用弾道衝撃規格(Military Performance Specification)です。民間の安全基準よりも遥かに厳しいテストが課されており、戦闘地域などの過酷な環境下で兵士の目を保護するために策定されました。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,990 (税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/18 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA800AS-21 保護めがね(シューティンググラス/クリアー)
EA800AS-22 保護めがね(シューティンググラス/スモーク)
EA800AS-23 保護めがね(シューティンググラス/アンバー)
ウェブカタログ画像
  • A:140mm   B:155mm\nC:125mm   D:40×75mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top