品番 : EA800AW-31
品名 : サングラス(ライトブラウン/小)
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1663-865 |
---|---|---|---|
レンズカラー | ライトブラウン | めがねサイズ(mm) | A:135、B:170、C:140、D:40×61 |
サイズ | 小 | ブルーカット率 | 96% |
可視光線透過率 | 37% | 紫外線カット率 | 99.99% |
重量 | 34g | 材質 | レンズ:プラスチック フレーム:ポリアミドTR90 |
付属品 | ハードケース | ||
短波長光(ブルーライト)をカットする遮光眼鏡 | |||
眼鏡の上からかけるオーバーサングラスタイプ | |||
サイドにもレンズを装備し、上部・下部からの光も効果的にカットするデザイン | |||
ロービジョンや白内障術後の方の遮光眼鏡としても最適です。 | |||
まぶしさをカットするためコントラストが上がり鮮明な視界が得られます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2228ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800AW-21 サングラス(ライトブラウン/小) |
EA800AW-22 サングラス(ライトブラウン/大) |
EA800AW-31 サングラス(ライトブラウン/小) |
EA800AW-32 サングラス(ライトブラウン/大) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)