詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800C-40A

品名 : 保護めがね(クリアー)

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ A:138mm、B:148mm、
C:75mm、D:42×78mm
99.9%UVカットレンズ(ポリカーボネート)
キズ防止コーティング
つるにソフトラバー付
ソフトゲルノーズパッド付
一体型のラップアラウンドレンズにより視界を遮らず、顔にしっかりフィットすることで高い安全性を確保します。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,299

(2026/04/09 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA800C-40A 保護めがね(クリアー)
EA800C-41 保護めがね(ライトブルー)
EA800C-42 保護めがね(クリアー・屋内外用)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top