品番 : EA800C-42
品名 : 保護めがね(クリアー・屋内外用)
仕様
| ポリカーボネートレンズ | |||
| レンズカラー | クリアー(インドア/アウトドア) | ||
|---|---|---|---|
| キズ防止コーティング | |||
| 99.9%UVカット | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| めがねサイズ | A:138mm、B:148mm、 C:75mm、D:42×78mm |
||
| 一体型のラップアラウンドレンズにより視界を遮らず、顔にしっかりフィットすることで高い安全性を確保します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 414 (2026/11/08 20:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800C-40A 保護めがね(クリアー) |
| EA800C-41 保護めがね(ライトブルー) |
| EA800C-42 保護めがね(クリアー・屋内外用) |
