詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800CC-1

品名 : 保護めがね(クリアー)

仕様

レンズカラー クリアー めがねサイズ A:148mm、B:160mm、
C:77mm、D:42×69mm
重量 20g
ポリカーボネートレンズ
99.9%UVカット
キズ防止コーティング
柔軟なバヨネットテンプルとユニバーサルノーズブリッジにより、さまざまなユーザーに安全性と快適性を提供します。
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 127

(2026/11/13 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2167ページ

代替品

EA800GF-2A
  • 品番

    EA800GF-2A

  • コメント

    サイズご確認ください。

バリエーション一覧
EA800CC-1 保護めがね(クリアー)
EA800CC-2 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top