品番 : EA800CC-2
品名 : 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:148mm、B:160mm、 C:77mm、D:42×69mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | ||
| ポリカーボネートレンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| キズ防止コーティング | |||
| 曇り止めレンズ | |||
| 柔軟なバヨネットテンプルとユニバーサルノーズブリッジにより、さまざまなユーザーに安全性と快適性を提供します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/11/20 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2227ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800CC-1 保護めがね(クリアー) |
| EA800CC-2 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) |

