品番 : EA800CG-12
品名 : 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)
仕様
| 仕様 | 曇り止めレンズ | レンズカラー | クリアー |
|---|---|---|---|
| フレームカラー | ブラック | めがねサイズ | A:127mm、B:140mm、 C:47mm、D:43×78mm |
| ポリカーボネートレンズ | |||
| 99.9%UVカット | |||
| つる長調整可能 | |||
| マットブラックのフレーム仕上げに加え、テンプルの長さ調整機能とソフトでしっかりとフィットするTPRノーズパッドにより、職場でもアウトドアでも一日中快適な装着感を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 277 (2026/10/28 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2167ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800CG-11 保護めがね(クリアー) |
| EA800CG-12 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) |
