詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800EA-37

品名 : 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです

仕様

レンズカラー スモーク めがねサイズ A:140mm、B:142mm、
C:115mm、D:44×84mm
重量 40g 材質 レンズ:ポリカーボネート
ストラップ幅 15mm
高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】
布ゴム製ストラップ付(調整、取り外し可能)
99.9%UVカット
傷防止、汚れ防止
耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
フレームにフォームパッド付(取外し不可)
ソフトラバーノーズパッド付
つるにソフトラバー付
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
ANSI規格 Z87.1適合
EN166規格 K,N適合
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,850 (税抜)/ 3,135 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2026/08/21 16:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2165ページ
バリエーション一覧
EA800EA-36 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
EA800EA-37 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ)
ウェブカタログ画像
  • ストラップの着脱でゴーグルとめがねの兼用が可能

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top