品番 : EA800EA-36
品名 : 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様
| レンズカラー | クリアー | めがねサイズ | A:140mm、B:142mm、 C:115mm、D:44×84mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 40g | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
| ストラップ幅 | 15mm | ||
| 高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】 | |||
| 抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです | |||
| 布ゴム製ストラップ付(調整、取り外し可能) | |||
| 傷防止、汚れ防止 | |||
| 耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ | |||
| フレームにフォームパッド付(取外し不可) | |||
| ソフトラバーノーズパッド付 | |||
| つるにソフトラバー付 | |||
| 99.9%UVカット | |||
| ANSI規格 Z87.1適合 | |||
| EN166規格 K,N適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 177 (2026/10/06 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800EA-36 保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ) |
| EA800EA-37 保護めがね(スモーク/超強力アンチフォグ) |
