品番 : EA800LA-78
品名 : セーフティーグラス(クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
仕様
レンズカラー | クリアー | 材質 | レンズ:ポリカーボネート |
---|---|---|---|
UVカット100% | |||
カラー | ブラック | 重量 | 20g |
めがねサイズ | A:135mm、B:155mm、 C:125mm、D:35×60mm |
||
つるにソフトラバー付 | |||
ソフトラバーノーズパッド付 | |||
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 15:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2267ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LA-79 セーフティーグラス(スモーク) |
EA800LA-78 セーフティーグラス(クリア) |
拡大