詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800LX-21A

品名 : +1.5 シニアグラス

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 FR-08-15N
仕様 単品 材質 レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)
フレーム:プラスチック
サイズ 145(W)×30(D)mm、テンプル長さ:135mm 重量 25g
強度 弱:+1.5度 レンズカラー クリアー
めがねサイズ(mm) A:140、B:155、C:140、D:32×55
抗菌仕様(SIAA認定商品)です。
追加説明
カタログ価格

2,800 (税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ
バリエーション一覧
EA800LX-20A シニアグラススタンドセット
EA800LX-21A +1.5 シニアグラス
EA800LX-22A +2.0 シニアグラス
EA800LX-23A +2.5 シニアグラス
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nA:140、B:155、C:140、D:32×55

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top