品番 : EA800LX-23A
品名 : +2.5 シニアグラス
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | FR-08-25N |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 単品 | 材質 | レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ) フレーム:プラスチック |
| サイズ | 145(W)×30(D)mm、テンプル長さ:135mm | 重量 | 25g |
| 強度 | 強:+2.5度 | レンズカラー | クリアー |
| めがねサイズ(mm) | A:140、B:155、C:140、D:32×55 | ||
| 抗菌仕様(SIAA認定商品)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0685ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800LX-20A シニアグラススタンドセット |
| EA800LX-21A +1.5 シニアグラス |
| EA800LX-22A +2.0 シニアグラス |
| EA800LX-23A +2.5 シニアグラス |
ウェブカタログ画像
拡大
