品番 : EA800LX-32
品名 : +1.6 シニアグラス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エビス | 型番 | RL-1.6BR |
---|---|---|---|
レンズカラー | クリアー | めがねサイズ(mm) | A:126.6 B:133.2 C:125.5 D:24×44 |
度数 | +1.6 | ||
アクリル樹脂レンズ | |||
拡大倍率が高いので読書や手芸等の細かい手元作業に最適です。 | |||
歪みが無く、長時間のご使用に最適です。 | |||
半球デザインでレンズをガード、レンズ面を下向きに置いてもキズがつかないデザイン | |||
携帯専用ケース付 | |||
専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。 | |||
20~45cm見える距離を調整します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0710ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800LX-31 +1.4 シニアグラス |
EA800LX-32 +1.6 シニアグラス |
EA800LX-33 +1.9 シニアグラス |
拡大
画像はEA800LX-32です。