品番 : EA800MB-21
品名 : [DS2] マスク(防塵用/2枚)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1732 |
---|---|---|---|
捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
入数 | 2枚 | 排気抵抗 | 70Pa以下 |
使用限度時間 | 16時間 | 用途 | 溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用に。 |
国家検定合格品(区分DS2) | |||
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 | |||
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 | |||
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。 | |||
排気弁付。 | |||
抗菌処理を施してあります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2231ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MB-21 [DS2] マスク(防塵用/2枚) |
EA800MB-22 [DS2] マスク(防塵用/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2枚入