品番 : EA800MB-22
品名 : [DS2] マスク(防塵用/20枚)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.1732-A |
---|---|---|---|
捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 70Pa以下 |
排気抵抗 | 70Pa以下 | 使用限度時間 | 16時間 |
入数 | 20枚 | ||
国家検定合格品(区分DS2) | |||
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 | |||
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 | |||
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。 | |||
排気弁付き | |||
抗菌処理を施してあります |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/19 14:10現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2270ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MB-21 [DS2] マスク(防塵用/2枚) |
EA800MB-22 [DS2] マスク(防塵用/20枚) |
拡大
入数:20枚