品番 : EA800MJ-132A
品名 : [N 95] マスク(高温・多湿対応用/2枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
23/09/19 ●吸気抵抗 誤:25Pa以上 正:113Pa以下 (NO.54 963)
仕様
捕集効率 | 95%以上 | 吸気抵抗 | 25Pa以上 |
---|---|---|---|
材質 | 外側:デュラ-メッシュポリプロピレン ヘッドストラップ:合成ゴム |
入数 | 2枚 |
高温多湿での粉塵の多い作業環境に適しています。 | |||
排気弁付 | |||
排気弁により長時間連続装着が可能 | |||
首・後頭部がけタイプ | |||
吸気抵抗(平均実測値) | 113Pa以下 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 00:36現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA800MJ-132A [N 95] マスク(高温・多湿対応用/2枚) |
EA800MJ-32 [N 95] マスク(高温・多湿対応用/10枚) |
拡大