詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MP-111

品名 : [EA800MP-31,MX-21用] 防塵フィルター

仕様

型式 LAS-51 仕様 交換用フィルター(1個入)
適合品番 EA800MP-31、MX-21用 注意事項 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
捕集効率 95.0%以上(RL2) 吸気抵抗 80Pa以下
ねじ込み
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/03/28 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2172ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top