品番 : EA800MX-21
品名 : 直結型防毒マスク(防塵併用/1缶式)
仕様
| 型式 | G-7-06 | サイズ | フリー |
|---|---|---|---|
| 重量 | 100g以下(面体のみ) | しめひも | タイプRB |
| 対応吸収缶 | EA800MX-111~-117(別売) | ||
| 国家検定合格品(第TN382号) | |||
| フィットチェッカー内蔵 | |||
| 塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 防じん用マスクフィルタ(別売:EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。 | |||
| フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/11/18 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
