品番 : EA800MX-33
品名 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式)
仕様
| 型式 | 1721HG-02 | サイズ | フリー |
|---|---|---|---|
| 重量 | 530g以下(面体のみ) | しめひも | ゴムハーネスHV型用 |
| 対応フィルター | EA800MP-1B | 対応吸収缶 | EA800MX-121、MX-122(別売:各2個必要) |
| HAWCリップ | 幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。 | ||
| 国家検定合格品(第TN175号) | |||
| 高気密・広視界のハイスコープV型面体です。 | |||
| 防じんマスク(7121H・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM646号) | |||
| 目ガラス表面を硬化ガラス処理し、キズがつきにくい。 | |||
| ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。 | |||
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800MX-21 : 直結型防毒マスク(防塵併用/1缶式) |
| オプション | EA800MX-122 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型) |
| オプション | EA800MX-121 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応) |
| オプション | EA800MP-1B : 交換用フィルター(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※吸収缶は付属していません
