品番 : EA800MX-122
品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型)
仕様
| 型式 | RDG-7型-02 | 捕集効率 | 99.9%以上(L3) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 280Pa以下 | 除毒能力 | シクロヘキサン:50分以上 シアン化水素:2.5時間以上 水銀:8時間以上 フッ化水素:8時間以上 ヒ化水素:8時間以上 |
| ガス濃度 | シクロヘキサン:300ppm シアン化水素:47ppm 水銀:0.25mg/m3 フッ化水素:30ppm ヒ化水素:0.5ppm |
破過基準 | シクロヘキサン:5ppm シアン化水素:4.7ppm 水銀:0.025mg/m3 フッ化水素:3ppm ヒ化水素:0.05ppm |
| 重量 | 68g以下 | 品質保証期限 | 未開封で製造年月より2年 |
| 国家検定合格品(第TN580号) | |||
| 「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。 | |||
| 土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。 | |||
| ねじ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/18 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MX-121 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応) |
| EA800MX-122 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MX-31 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) |
| 本体 | EA800MX-32 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) |
| 本体 | EA800MX-33 : 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) |
| 本体 | EA800MP-3 : [RL3] 防塵マスク(アスベスト対応) |
| 本体 | EA800MP-4 : [RL3] 防塵マスク(アスベスト対応/伝声器付) |
ウェブカタログ画像
拡大
