品番 : EA800MP-3
品名 : [RL3] 防塵マスク(アスベスト対応)
仕様
| 型式 | 7121R-03 | 捕集効率 | 99.9%以上(平均99.99%) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 85Pa以下(平均68Pa) | 名称 | マスク(フィルター2個付) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下(平均30Pa) | 重量 | 172g以下(平均157g) |
| しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RL3] | |||
| 国家検定合格品(第TM644号) | |||
| 別売の吸収缶(EA800MX-121・-122)に取り替えると防毒マスクとしても使用できます。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| ※アスベストは有害性が高い物質のため、1回の作業が終わるごとにフィルタを交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/08/09 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2173ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-1B : 交換用フィルター(2個) |
| オプション | EA800MX-121 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応) |
| オプション | EA800MX-122 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型) |
