詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MX-121

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応)

仕様

型式 RDG-5 捕集効率 99.9%以上(L3)
吸気抵抗 220Pa以下 除毒能力 50分以上
適応ガス 有機ガス 重量 48g以下
品質保証期限 未開封で製造年月より2年
国家検定合格品(第TN116号)
高性能フィルタ内蔵(区分L3)の有機ガス用吸収缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・2)等に対応します。
ねじ込み式
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/09/22 11:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2174ページ
バリエーション一覧
EA800MX-121 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・ダイオキシン対応)
EA800MX-122 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵・土壌マルチ型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top