品番 : EA800MX-115
品名 : 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
仕様
| 型式 | KGC-10A-03 | 適応ガス | ハロゲンガス |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 80%以上(100分以上、フィルタ取付時) | 吸気抵抗 | 125Pa以下 |
| 除毒能力 | 100分以上 | 仕様 | EA800MX-21~-23用吸収缶 |
| 国家検定合格 | TN365号 | 品質保証期限 | 未開封で製造年月より2年 |
| 重量 | 44g以下 | ||
| 国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) | |||
| 軽量小型で使いやすい | |||
| ねじ込み式 | |||
| ※フィルターは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/18 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA800MX-21 : 直結型防毒マスク(防塵併用/1缶式) |
| 本体 | EA800MX-22 : 直結型防毒マスク(2缶式) |
| 本体 | EA800MX-23 : 直結型防毒マスク(2缶式/伝声器付) |
| オプション | EA800MX-133 : 直結式吸収用フィルター(小型吸収缶用) |
| オプション | EA800MX-137 : 吸収缶用フィルター押さえ(小型吸収缶用) |
ウェブカタログ画像
拡大
