品番 : EA800MX-22
品名 : 直結型防毒マスク(2缶式)
仕様
| 型式 | GW-7-03 | サイズ | フリー |
|---|---|---|---|
| 重量 | 133g以下(面体のみ) | しめひも | タイプRB |
| 対応吸収缶 | EA800MX-111~-117(別売:各2個必要) | ||
| 国家検定合格品(第TN230号) | |||
| 塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/18 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※吸収缶は付属していません
