詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MX-112

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型)

仕様

型式 KGC-10型L 適応ガス 有機ガス
捕集効率 80%以上(200分以上、フィルタ取付時) 吸気抵抗 110Pa以下
除毒能力 200分以上 仕様 EA800MX-21~-23用吸収缶
国家検定合格 TN268号 品質保証期限 未開封で製造年月より2年
重量 67g以下
「軽量」、「小型」でありながら「長時間」タイプ
国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
ねじ込み式
※フィルターは付属しておりません
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 86

(2025/11/18 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2234ページ
バリエーション一覧
EA800MX-111 直結式吸収缶(有機ガス用)
EA800MX-112 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型)
EA800MX-113 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵)
EA800MX-114 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵/長時間型)
EA800MX-115 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
EA800MX-116 直結式吸収缶(酸性ガス用)
EA800MX-117 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top