品番 : EA800MX-138
品名 : 吸収缶用フィルター押さえ(長時間型用)
仕様
型式 | 10型L用 | 仕様 | 長時間型用(10型L用) |
---|---|---|---|
対応フィルター | EA800MX-134 | ||
チッパー、フィルタの押さえ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/03 00:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2234ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MX-136 吸収缶用フィルター押さえ(有機・無機ガス用) |
EA800MX-137 吸収缶用フィルター押さえ(小型吸収缶用) |
EA800MX-138 吸収缶用フィルター押さえ(長時間型用) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA800MX-134 : 直結式吸収用フィルター(長時間型用) |
本体 | EA800MX-112 : 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型) |
本体 | EA800MX-117 : 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)