品番 : EA800MX-134
品名 : 直結式吸収用フィルター(長時間型用)
仕様
仕様 | 長時間型用(10型L用) | 対応吸収缶 | EA800MX-112、-117 |
---|---|---|---|
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。 | |||
取付けには専用のフィルター押さえ(別売:EA800MX-138)が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 10:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MX-131 直結式吸収用フィルター(有機ガス缶用) |
EA800MX-132 直結式吸収用フィルター(無機ガス缶用) |
EA800MX-133 直結式吸収用フィルター(小型吸収缶用) |
EA800MX-134 直結式吸収用フィルター(長時間型用) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA800MX-138 : 吸収缶用フィルター押さえ(長時間型用) |
本体 | EA800MX-112 : 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型) |
本体 | EA800MX-117 : 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用) |
拡大