品番 : EA800MX-117
品名 : 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用)
仕様
| 型式 | KGC-10型L | 適応ガス | ホルムアルデヒド、有機ガス |
|---|---|---|---|
| 捕集効率 | 80%以上(ホルムアルデヒド:480分以上・有機ガス:70分以上、フィルタ取付時) | 吸気抵抗 | 135Pa以下 |
| 除毒能力 | シクロヘキサン:70分以上 ホルムアルデヒド:480分以上 |
仕様 | EA800MX-21~-23用吸収缶 |
| 国家検定合格 | TN306号 | 品質保証期限 | 未開封で製造年月より2年 |
| 重量 | 72g以下 | ||
| 国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時) | |||
| 軽量小型で使いやすい | |||
| ねじ込み式 | |||
| ※フィルターは付属しておりません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
685 円(税抜)/ 754 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/07 21:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
