詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MP-31

品名 : [RL2] 防塵マスク

仕様

型式 1180-05 捕集効率 95.0%以上(平均98.0%)
吸気抵抗 80Pa以下(平均72Pa) 名称 マスク(フィルター1個付)
排気抵抗 45Pa以下(平均25Pa) 重量 114g以下(平均99g)
しめひも タイプRB 注意事項 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。
息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
国家検定合格品[区分RL2]
国家検定合格品(第TM538号)
排気弁を守るボンネット二重構造です。
小形軽量モデルです。
フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のマスクです。
別売の吸収缶(EA800MX-112~-114・-117)に取り替えると防毒マスクとしても使用できます
追加説明
カタログ価格

2,980 (税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/08/03 00:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2232ページ
ウェブカタログ画像
  • 装着したまま長さ調節が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top