詳細表示

このページのURL:

品番 : EA800MX-114

品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵/長時間型)

仕様

型式 KGC-10型LMC-02 適応ガス 有機ガス・粉じん
捕集効率 80%以上(150分以上、フィルタ取付時) 吸気抵抗 210Pa以下
除毒能力 150分以上 仕様 EA800MX-21~-23用吸収缶
国家検定合格 TN438号 品質保証期限 未開封で製造年月より2年
重量 60g以下
国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
粉じん用フィルター(S1)内蔵
軽量小型で使いやすい
長時間タイプ
ねじ込み式
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2025/11/18 04:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2234ページ
バリエーション一覧
EA800MX-111 直結式吸収缶(有機ガス用)
EA800MX-112 直結式吸収缶(有機ガス用・長時間型)
EA800MX-113 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵)
EA800MX-114 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵/長時間型)
EA800MX-115 直結式吸収缶(ハロゲンガス用)
EA800MX-116 直結式吸収缶(酸性ガス用)
EA800MX-117 直結式吸収缶(ホルムアルデヒド・有機ガス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top