品番 : EA800MP-16
品名 : [RL2] 防塵マスク
仕様
| 型式 | 1005R-08 | 捕集効率 | 95.0%以上(平均99.1%) |
|---|---|---|---|
| 吸気抵抗 | 75Pa以下(平均58Pa) | 名称 | マスク(フィルター1枚付) |
| 排気抵抗 | 52Pa以下(平均31Pa) | 重量 | 155g以下(平均143g) |
| しめひも | タイプRB | 注意事項 | 使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする) |
| 国家検定合格品[区分RL2] | |||
| 国家検定合格品(第TM540号) | |||
| 溶接面にぴったりの溶接作業用 | |||
| フィットチェッカー内蔵 | |||
| 独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。 | |||
| フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。 | |||
| アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。 | |||
| シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。 | |||
| ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。 | |||
| オゾン臭・有機臭を除去する活性炭フィルタ併用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/08/09 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2172ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA800MP-103 : [EA800MP-16~18用] 替フィルター |
| 関連商品 | EA800PV-11 : #4-#12 自動遮光溶接面(ブルーフィルター/ワイド) |
| 関連商品 | EA800PV-16 : #4-#14 自動遮光溶接面(デジタル式/ワイド) |
| 関連商品 | EA800PV-21 : #5-#13 自動遮光溶接面(ブルーフィルター) |
