品番 : EA800MS-22
品名 : 直結式吸収缶(有機ガス用)
仕様
メーカー | 三光化学工業 | 型番 | G36-03 |
---|---|---|---|
捕集効率 | 0% | 吸気抵抗 | 220Pa以下 |
国家検定合格 | 第TN291号 | タイプ | 防塵フィルターなしタイプ |
仕様 | EA800MS-5・EA800MS-6A・EA800MS-7A用有機ガス用直結式吸収缶 | 適応ガス | トルエン、キシレン、ベンゼン、 メチルエチルケトン、 トリクロルエチレン、 クロルピクリン、酢酸エチル、 二硫化炭素、DMF、DMAc、 アクロレイン、アニリン、 ピリジン、石油類など |
品質保証期限 | 未開封で2年以内 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 126 (2025/08/24 02:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2235ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA800MS-22 直結式吸収缶(有機ガス用) |
EA800MS-23 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
EA800MS-24 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA800MS-6A : 吸収缶交換マスク(1缶式) |
本体 | EA800MS-5 : 吸収缶交換マスク(2缶式) |
本体 | EA800MS-7A : 吸収缶交換マスク(2缶式) |