品番 : EA800MT-2
品名 : 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管)
仕様
| 型式 | SD-105型2本蛇管 | 名称 | 半面D型面体(2本蛇管) |
|---|---|---|---|
| 最低必要空気量 | 85L/min | 最大ホース長 | 30m(別売) |
| 用途 | 工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。 | ||
| 小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。 |
|||
| JIS T 8153準拠 | |||
| 肩かけベルト、腰ベルト付 | |||
| ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 | |||
| ※ホース、電動送風機は別売です。 | |||
| ※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 | |||
| ※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。 | |||
| ※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,900 円(税抜)/ 43,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/09 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA800MT-1 送気マスク(電動送風機型/1本蛇管) |
| EA800MT-2 送気マスク(電動送風機型/2本蛇管) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA800MT-51 : AC100V/580W 送風機(送気マスク用) |
| オプション | EA800MT-61 : 15mmx10m 送気マスク用ホース |
| オプション | EA800MT-62 : 15mmx20m 送気マスク用ホース |
| オプション | EA800MT-63 : 15mmx30m 送気マスク用ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
※ホース、電動送風機は別売です。
